ルーペ 50 倍のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
322件の「ルーペ 50 倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 100倍」、「ルーペ 30倍」、「顕微鏡 100倍」などの商品も取り扱っております。
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類 スケールルーペ 最小目盛(mm) 0.1 材質(レンズ) ガラス
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倍率(倍) 3.5 レンズサイズ(mm) 50 トラスコ品番 805-1990 材質 ガラス・鉄・真鍮・他 質量(g) 380 種類 スタンドルーペ レンズ ガラスレンズ サイズ(mm) 縦92×横91× 高72 (mm)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品 ケース タイプ 高倍率ルーペ 種類 携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品 ●収納ケース。●スケール板(取付済)。●接眼部キャップ。●ウエス 材質 ●レンズ:ガラス 測定範囲(mm) ±10、0-90 本体寸法(mm) W45×H45×D45 本体質量(g) 73 倍率(倍) 10 有効径(Φmm) 20 最小目盛(mm) 0.1、1 有効視野(mm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.52MB) 取扱説明書 (0.16MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 約25(電池含む) 電源 ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍) (拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時/32×22×84 連続点灯時間 約4時間 点灯方式 LEDライト 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。 寸法(幅W×高さH)(mm) 13×129
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。 寸法(mm) (レンズ)15 仕様 クロームナシジメッキ 種類 携帯用 材質(レンズ) ガラス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査 倍率(倍) 50 トラスコ品番 848-1878 セット内容 専用ケース 材質 本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ) 長さ(mm) 130 幅(mm) 13 質量(g) 16
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

倍率(倍) 3.5 レンズ径(Φmm) 90 材質(レンズ) 非球面アクリルレンズ(キズ防止コート)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍) 2(参考) 質量(g) 20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 54.5×49.5×15.8 コーティング 表面硬化コーティング レンズ有効径(mm) 34.8
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番 404-6293 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 83×33×20 質量(g) 31 電源 アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率 60倍~100倍 使用電球 LED 光度(mcd) 12900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) 取扱説明書 (5.4MB) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm) 70 質量(g) 320 タイプ 正立像タイプ LED色 白色LED 材質(レンズ) ガラス
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ボタン電池3個(装着済)、カバーケース 種類 携帯用 電源 ボタン電池3個 連続点灯時間 約40分(その後は暗く点灯します)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
倍率(倍) 約5 レンズ径(Φmm) 約65×35 種類 デスクルーペ 本体寸法(mm) 約52×77×40 本体質量(g) 約50 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズ ガラス(2群3枚組み合わせ)
1個
4,208 税込4,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効:60~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 質量(g) 約90 対応OS Windows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x 範囲 :5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 寸法(Φ×mm) 約30×86 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA) 撮像素子 CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様 拡大率 = 50。イルミネーション = あり。バッテリ駆動 = あり。バッテリタイプ = LR44。タイプ = ポケットマイクロスコープ。。フォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷